カテゴリ

  • 照明(10)
    • ワークランプ・ハンドランプ(9)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(9)
  • CREE(13)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • ムサシ(2)
  • 竹村商会(26)
  • PowerLED(1)
  • ELPA(34)
  • トライメイト(9)
  • Intelligent LED Solutions(1)
  • TMC(1)
  • GENTOS(23)
  • MTO(26)
  • オーム電機(23)
  • ハーフェレ(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • 平野商会(10)
  • アックスブレーン(9)
  • ライトテック(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led cob」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライトTAKENOW(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットフックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライトTAKENOW
9,998税込10,998
1台
当日出荷
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65
充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW充電式LED 五光色ワークライトTAKENOW
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライトTAKENOW
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW充電式LED 三光色ヘッドライトTAKENOW
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。電球の種類LED明るさ(Lm)160点灯時間(時間)約3防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)耐衝撃性能IK07色温度2700-4500-6500充電時間(時間)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42質量(g)91仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-66RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP20LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOWWL3150 / 充電式折りたためるスリムライトTAKENOW
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230質量(g)380仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-66RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応