カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(2)
- brembo(2)
- GENTOS(3)
- KTC(1)
- LED LENSER(10)
- MouseComputer(1)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- オーム電機(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「p4r core」の検索結果

充電式LED ペンライト
TAKENOW¥4,898税込¥5,3881本当日出荷最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途最大出力350LMの充電式ペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5照射距離(m)最大70電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ