カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(2)
- SUNMATCH(26)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- スキャングリップ(2)
- イスコ(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sunmatch」の検索結果
特価

充電式LED 三光色ハンドライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981個当日出荷側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。用途自動車塗装などに。付属品USBケーブル、電スタンド仕様演色:96CRI+幅(mm)56高さ(mm)190質量(g)305バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)防塵防水性能IP65フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4LED三光色 COB LED電源タイプ充電式耐衝撃性能IK07使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52マグネットあり寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36明るさ(Lm)500(High)250(Low)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約2.5電球の種類LED