カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TAKENOW
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wl4111s」の検索結果
特価

充電式LED 三光色ハンドライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981個当日出荷側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットありフックあり仕様演色:96CRI+付属品USBケーブル、電スタンド幅(mm)56高さ(mm)190設置方式マグネット・フック・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応