カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- ワークランプ・ハンドランプ(1)
- ヘッドライト本体(2)
絞り込み
ブランド
- SPJR
- モノタロウ(6)
- CREE(13)
- ELPA(35)
- ムサシ(2)
- PowerLED(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- TMC(1)
- 平野商会(9)
- 竹村商会(26)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- GENTOS(26)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- MTO(26)
- TAKENOW(10)
- オーム電機(24)
- トライメイト(10)
- ハーフェレ(18)
- ライトテック(8)
- 三菱電機(117)
- ブランドをもっと見る

COB型LED搭載ワークライト
SPJR¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
SPJR¥999税込¥1,0991個翌日出荷超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDセンサーヘッドライト
SPJR(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ