カテゴリ
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- Composite Strap
- モノタロウ(1)
- ラムマウント(6)
- TRUSCO(3)
- ユタカメイク(2)
- オーエッチ工業(1)
- 司化成(1)
「composite strap」の検索結果

Composite Strap
Composite Strap¥21,980~税込¥24,178~1箱(2巻)ほか3日以内出荷従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定色白
Composite Strap用 引き締め機
Composite Strap(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
Composite Strap用バックル
Composite Strap¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)ほか3日以内出荷コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
Composite Strap用 中型引き締め機
Composite Strap¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)