絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スペクトロニクス

スペクトロニクスのページです。スペクトロニクスは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光式リーク検知水用蛍光剤 スペクトロニクス蛍光式リーク検知水用蛍光剤スペクトロニクス
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
新マークスマン レーザーポインター付(接触検査器具) スペクトロニクス新マークスマン レーザーポインター付(接触検査器具)スペクトロニクス
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
エア漏れをもらさず発見!簡単・便利な省電力ツール。【マークスマン2】は、エア漏れ個所を簡単に検査できる検知機。人間の耳で聞こえない超音波を可聴化し、7~8m離れた場所からエア漏れの検知が可能。音量はタッチパッドで容易に調節、AGC回路により自動的に感度を補正する。単2電池2本で約165時間使用でき、とても経済的。圧縮エア漏れなどの配管・機械設備の点検や、大型車のエアブレーキ漏れなどによる自動車・大型車のトラブルに威力を発揮する。オプションにて密閉機器の気密検査や、ベアリングの異音の検知も可能。
用途配管・機械設備の点検に。圧縮エア漏れなど。 自動車・大型車のトラブルに。エアブレーキ漏れ、ベアリングの異音検査など
オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクスオイル用蛍光剤 白色発光タイプスペクトロニクス
49,980税込54,978
1個(473mL)
翌々日出荷
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクスオイル用蛍光剤 赤色発光タイプスペクトロニクス
65,980税込72,578
1個(473mL)
翌々日出荷
赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 スペクトロニクスオイル用蛍光剤スペクトロニクス
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など寸法(cm)23.5×14.5×8容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超音波エミッター(超音波発信機) スペクトロニクス超音波エミッター(超音波発信機)スペクトロニクス
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
密封容器の検査用です。
コンタクトプローブ(接触検査器具) スペクトロニクスコンタクトプローブ(接触検査器具)スペクトロニクス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ベアリングの異音検査など用。
エアプローブ (非接触検査器具) スペクトロニクスエアプローブ (非接触検査器具)スペクトロニクス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクスEZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)スペクトロニクス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクスEAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式スペクトロニクス
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ スペクトロニクスUvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプスペクトロニクス
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクスUvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプスペクトロニクス
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷
7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(POE専用)蛍光剤スペクトロニクス
35,980税込39,578
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性