カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SiOnyx(サイオニクス)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • RS PRO(7)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • HUBER & SUHNER(2)
  • GB[制御機器](4)
  • PRESSMASTER(2)
  • RADIALL(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • POMONA(1)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • LINKMAN(1)
  • Telegartner(1)
  • Rosenberger(1)
  • Siretta(1)
  • Pico Technology(1)
  • ND精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma bnc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブSiOnyx(サイオニクス)
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
仕様●ビデオ出力:NTSC●ビデオ接続:SMA / BNC / RCA●可視光領域:400~1200nm寸法(mm)127×127×152材質(本体)耐UVポリカーボネート電源(V)DC12レンズ16mm / F1.4センサーブラックシリコンCMOSセンサー解像度1280×1024ピクセル視野角水平:44°防塵防水性能IP67動作温度(℃)-20~+50無線通信方式WiFi + Bluetooth焦点距離10m~無限遠フレームレート60hz耐振動/耐衝撃IEC60945 IK08
フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ SiOnyx(サイオニクス)フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブSiOnyx(サイオニクス)
459,800税込505,780
1式
6日以内出荷
最新技術で星明り程度の暗闇でもフルカラーで目標物を確認できる!船舶(プレジャーボート・フェリー・貨物船・タグボート・漁船など)の夜間航行や港湾・各種施設の監視任務をモニタリングできる設置型暗視カメラ!WIFI内蔵でスマホ・タブレットなどモバイル端末でのリモート監視も可能!月のない星明りでも見える最新技術のCMOSセンサー搭載PCに接続可能
電圧DC12V質量(g)870接続SMA/BNC/RCA信号形式NTSC/PAL寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75解像度1280×1024無線通信方式Wi-Fi/Bluetooth防水性IP67応答時間(ms)12未満