カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- スズキ(19)
- SMC(4)
- コクヨ(3)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- 神戸製鋼(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- 河村電器産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 佐文工業所(1)
- NORGREN(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- テグテックジャパン(1)
「03211-04」の検索結果

標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3211FA-4-C5T32
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】1000【最大】1054ボール径(Φmm)4.762リード(mm)32有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ(L0)】1376【長さ(La)】1219【長さ(Lt)】1180ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3211SA-4Z-C5Z6
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】1050【最大】1073ボール径(Φmm)3.969軸端形状【左側】Iリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.4【長さ(L0)】1429【長さ(La)】1200【長さ(Lt)】1180ねじれ方向右