カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- IKO(日本トムソン)(44)
- トヨタ(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SBC(4)
- 泉精器製作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- サンドビック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- リオン(1)
- アカギ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- KOA(1)
- ブランドをもっと見る
「1-1601-02」の検索結果
特価

標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-1PY-C3Z2
NSK(日本精工)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】50【最大】93ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ(L0)】221【長さ(La)】154【長さ(Lt)】139ねじれ方向右