カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • CKD(43)
  • JFEアドバンテック(16)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ParkerTAIYO(134)
  • SMC(216)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • VISHAY(11)
  • エスコ(9)
  • コンバム(旧:妙徳)(25)
  • シグマ光機(26)
  • ニッセイ(30)
  • 三木プーリ(47)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 日東電工(旧:Permacel)(8)
  • 東日製作所(7)
  • 東洋バルヴ(17)
  • 椿本チエイン(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n15」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0361 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0361

    NSK(日本精工)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】200【最大Lt-L】246寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】304寸法Lt(mm)【ねじ軸】289外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】361リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0661 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0661

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】546寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】604寸法Lt(mm)【ねじ軸】589外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】661リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0261 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0261

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】100【最大Lt-L】146寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02寸法La(mm)【ねじ軸】204寸法Lt(mm)【ねじ軸】189外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】261リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0561 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0561

    NSK(日本精工)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】446寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027寸法La(mm)【ねじ軸】504寸法Lt(mm)【ねじ軸】489外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】561リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0461 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0461

    NSK(日本精工)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】346寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025寸法La(mm)【ねじ軸】404寸法Lt(mm)【ねじ軸】389外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】461リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0979 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0979

    NSK(日本精工)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】800【最大Lt-L】846寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04寸法La(mm)【ねじ軸】904寸法Lt(mm)【ねじ軸】889外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)43寸法L0(mm)【ねじ軸】979リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0761 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0761

    NSK(日本精工)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】600【最大Lt-L】646寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035寸法La(mm)【ねじ軸】704寸法Lt(mm)【ねじ軸】689外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)43寸法L0(mm)【ねじ軸】761リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D1179 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D1179

    NSK(日本精工)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】1000【最大Lt-L】1046寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.03【リード誤差(ep)】0.046寸法La(mm)【ねじ軸】1104寸法Lt(mm)【ねじ軸】1089外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)43寸法L0(mm)【ねじ軸】1179リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1530N1D1029 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1530N1D1029

    NSK(日本精工)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】800【最大Lt-L】859精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)71ねじ軸仕様【寸法(L0)】1029【寸法(L1)】24【寸法(La)】954【寸法(Lt)】930リードl(mm)30
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0879 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1510N1D0879

    NSK(日本精工)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】700【最大Lt-L】746寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035寸法La(mm)【ねじ軸】804寸法Lt(mm)【ねじ軸】789外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)43寸法L0(mm)【ねじ軸】879リードl(mm)10
直動部品カテゴリ