カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(57)
- OSG(オーエスジー)(3)
- いすゞ自動車(5)
- カンダ[厨房用品](9)
- スズキ(8)
- タカチ電機工業(4)
- トヨタ(3)
- ナリカ(3)
- ニッサン(7)
- ホンダ(18)
- ミツビシ(3)
- 三菱ふそう(12)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 日野自動車(7)
- 河村電器産業(7)
- 高田ベッド製作所(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「1516-6」の検索結果
特価

リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S151660TNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】2.66取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)1660予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H151660LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】2.656取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)1660予圧微予圧品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15ピッチF(mm)【レール】60
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工