カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • コノエ(15)
  • 大阪サニタリー(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(9)
  • マルヤス機械(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • ノーブランド(3)
  • テクノライン(3)
  • ADVANTEC(2)
  • KSフィルター(2)
  • アズワン(1)
  • サトーパーツ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • マザーツール(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1s2200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202200LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202200LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】5.72取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2200予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200220LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200220LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
8,798税込9,678
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.57取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)220予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252200LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252200LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
73,980税込81,378
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】7.92取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2200予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
直動部品カテゴリ