カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,206)
  • 東芝ライテック(71)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
  • 三菱マテリアル(33)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • 京セラ(22)
  • エスコ(18)
  • オーム電機(13)
  • SK(新潟精機)(13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 近藤製作所(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • EKチェーン(9)
  • 協育歯車(8)
  • HARIO(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • オーエ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
価格
価格で絞り込む

「2ls」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)

    リニアガイドレール N1Hシリーズ

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
    仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795アズワン品番65-7962-10
直動部品カテゴリ