カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「35tac72csuhpn7c」の検索結果

ボールねじサポート用軸受
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC72SU
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)72幅B(mm)15番号【NSK】35TAC72CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)62.7内径d(Φmm)40寸法d1(mm)49寸法d2(mm)57許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800寸法r1(最小)(mm)0.6