カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(9)
絞り込み
シールド形状

両ゴムシール形(1)

両シールド形(1)

開放形(1)
内径(Φmm)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(3)
- 17(3)
- 20(9)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(2)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
JIS等級
- 等級0(3)
- 等級5(1)
外径(Φmm)
- 30(2)
- 32(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 47(9)
- 52(3)
- 62(3)
- 72(3)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(2)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(9)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(2)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 幅(mm)をもっと見る
番台
- 6200(5)
6200
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
軌道輪形状

深溝玉軸受(8)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
0.6・1・1.1・1.5
質量(g)
- 32(2)
- 37(3)
- 45(3)
- 67(3)
- 107(3)
- 129(3)
- 199(3)
- 284(3)
- 366(2)
- 420(3)
- 459(2)
- 619(3)
- 783(3)
- 1000(3)
- 1090(3)
- 1190(3)
- 1420(2)
- 1760(2)
- 2180(2)
- 3170(2)
- 質量(g)をもっと見る
32・37・45・67・107・129・199・284・366・420・459・619・783・1000・1090・1190・1420・1760・2180・3170・質量(g)をもっと見る
ブランド
- NSK(日本精工)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- Kawasaki(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- ホンダ(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 富士電機(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(1)
- 東芝(1)
- マキテック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- フロンケミカル(1)
- JRC(1)
- AMPHENOL(1)
- RS PRO(1)
- STREAMLIGHT(1)
「6204 c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6204C3
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6204ZZC3
NSK(日本精工)¥459税込¥5051個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6204VVC3
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6204DDC3
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング20mm47mm 深溝6204VVC3E
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9829アズワン品番65-7938-26
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(8件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼