カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エレコム(1)
- 東芝ライテック(1)

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から5日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL1520A3S
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】12.2有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)12300基本動定格荷重Ca(N)6730有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】15リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL1520A3
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】15谷径(mm)【ねじ軸】12.2有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)12300基本動定格荷重Ca(N)6730有効巻数(サーキット)2リードl(mm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら