カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- DiodesZetex(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NBK(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- SWAGE-LINE(2)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイセル(1)
- アルベ(チトセ)(4)
- コガネイ(10)
- 三商(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 富士電機(2)
- 岩田製作所(2)
- 廣杉計器(4)
- 東洋技研(2)
- ブランドをもっと見る
「SS-202」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。