カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- SUS(エスユーエス)(39)
- アルベ(チトセ)(33)
- 岩田製作所(32)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- イハラサイエンス(24)
- 東洋技研(22)
- タカチ電機工業(20)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 椿本チエイン(17)
- コガネイ(16)
- ケナメタル(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 京セラ(12)
- THK(12)
- IDEM(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- TRUSCO(10)
- WR’S(ダブルアールズ)(10)
- ブランドをもっと見る
「SS20」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。