カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SMC(76)
  • ホンダ(27)
  • ダイヤトレンド(14)
  • ニューレジストン(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(7)
  • 日本レヂボン(6)
  • 内外電機(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • トヨタ(5)
  • コクヨ(4)
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1006」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A8 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A8

    NSK(日本精工)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】800外径d(mm)10リードl(mm)6
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1006A4

    NSK(日本精工)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】400外径d(mm)10リードl(mm)6
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5S

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1基本静定格荷重Coa(N)4810基本動定格荷重Ca(N)2830有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
  • RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • 転造ボールねじ NSK(日本精工)

    転造ボールねじ

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2006FA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2006FA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】600【最大】629ボール径(Φmm)3.969リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】799【長さ(La)】714【長さ(Lt)】689ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4006SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4006SA-1Z-C5Z10

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】550【最大】570ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】IIリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】40【谷径】34.4【長さ(L0)】872【長さ(La)】700【長さ(Lt)】680ねじれ方向
直動部品カテゴリ