カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • CKD(28)
  • イスカル(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • イノック(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 三菱電機(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • 理研製鋼(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • SATO(サトー)(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DNライティング(5)
  • 山田照明(5)
  • オーハウス(4)
  • サンドビック(4)
  • タカチ電機工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-321」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
直動部品カテゴリ