カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- CKD(42)
- ParkerTAIYO(18)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- 三菱電機(11)
- SUS(エスユーエス)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- 不二空機(7)
- KITO(キトー)(5)
- 富士電機(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- 河淳(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- 三菱(4)
- イスカル(3)
- ELPA(3)
- 象印マホービン(3)
- ハリケーン(3)
- 山洋電気(3)
- ブランドをもっと見る
「fa30」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。