カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • ホンダ(50)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • 旭精工(18)
  • コクヨ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SMC(5)
  • 長谷川工業(5)
  • Kawasaki(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 横田機工(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • 南榮工業(2)
  • グリーンクロス(2)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • ラクテム(2)
  • トーホー(2)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2320」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H202320LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H202320LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.032取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2320予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H252320LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H252320LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】8.352取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2320予圧微予圧品レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
関連キーワード
vg320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vg320