カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ホンダ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- スズキ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- アトムリビンテック(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Kawasaki(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- トーホー(1)
「h3028」の検索結果
特価

リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300280LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】1.456取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)280予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H302840LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】14.768取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)2840予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H302280LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥69,980税込¥76,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】11.856取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)2280予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80