カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ARCOL(OHMITE)(4)
- KEMET(17)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(3)
- イトーキ(2)
- オーエッチ工業(3)
- コクゴ(2)
- スバル(7)
- ホンダ(38)
- 三菱ふそう(2)
- 信越化学工業(10)
- 光(2)
- 大森屋(2)
- 椿本チエイン(4)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ke45」の検索結果
特価
関連キーワード

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 45TAC75SU
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)75幅B(mm)15番号【NSK】45TAC75CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)62寸法D2(mm)67.7内径d(Φmm)45寸法d1(mm)54寸法d2(mm)62許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300寸法r1(最小)(mm)0.6
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 45TAC100SU
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)100幅B(mm)20番号【NSK】45TAC100CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)75寸法D2(mm)84.2内径d(Φmm)45寸法d1(mm)64寸法d2(mm)75許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600寸法r1(最小)(mm)0.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら