カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ホンダ(7)
- SMC(4)
- 未来工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- 水本機械製作所(1)
- 東亜計器(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
「l-378-1」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。