カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SMC(7)
- HOP-SCOT(6)
- Scot.Inc(6)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(4)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- テラモト(1)
- ホーザン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 伊東電機(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- アライドテレシス(1)
- ATEN(1)
- DOGMAN(1)
- 興栄繊商(1)
「l-808-3」の検索結果

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM06060H05KB2
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.228ストローク(mm)600質量(kg)6.7シリーズMCM06(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)636長手(mm)【L1】808【L2】740【L3】700取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM06060H05K02
NSK(日本精工)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.228ストローク(mm)600質量(kg)6.7シリーズMCM06(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)636長手(mm)【L1】808【L2】740【L3】700取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。