カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- ELPA(4)
- HARWIN(77)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(52)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(5)
- アズワン(10)
- ケナメタル(9)
- ケルヒャー(10)
- サンコー(タイタン)(10)
- ニッサン(12)
- フジックス[縫製用品](4)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱ふそう(22)
- 岡崎精工(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM06050H05K02
NSK(日本精工)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.198ストローク(mm)500質量(kg)6シリーズMCM06(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)536長手(mm)【L1】708【L2】640【L3】600取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08050H05K02
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.214ストローク(mm)500質量(kg)8.4シリーズMCM08(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)536長手(mm)【L1】735【L2】670【L3】600取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM06050H05KB2
NSK(日本精工)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.198ストローク(mm)500質量(kg)6シリーズMCM06(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)536長手(mm)【L1】708【L2】640【L3】600取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08050H05KB2
NSK(日本精工)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.214ストローク(mm)500質量(kg)8.4シリーズMCM08(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)536長手(mm)【L1】735【L2】670【L3】600取付穴数n7ボールねじリード(mm)5
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら