カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 松吉医科器械(38)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 若井産業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- BOURNS(1)
- サンエレメント(1)
- Lexar(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「ns1001」の検索結果

リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S150100TNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥6,398税込¥7,0381個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】0.16取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)100予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60