カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • ラジアル玉軸受(7)
    • 特殊(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
外径(Φmm)
  • 19(2)
  • 26(6)
  • 28(6)
  • 32(4)
  • 35(5)
  • 42(5)
  • 47(5)
  • 55(5)
  • 62(5)
  • 68(5)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(7)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
番台
  • 600(1)
  • 6000(5)
外輪タイプ
  • フラット(6)
  • 止め輪付き(1)
  • 溝付き(1)
フラット・止め輪付き・溝付き
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(8)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(8)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(5)
  • 0.6(4)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • その他(1)
0.2・0.3・0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
  • 0.2(1)
0.2
質量(g)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 31(2)
  • 41(3)
  • 68(3)
  • 79(3)
  • 116(3)
  • 151(3)
  • 190(3)
  • 241(3)
  • 261(3)
  • 412(2)
  • 439(3)
  • 608(3)
  • 1290(2)
  • 1580(2)
  • 1940(2)
  • 2080(2)
  • 3260(2)
  • 3480(2)
18・22・31・41・68・79・116・151・190・241・261・412・439・608・1290・1580・1940・2080・3260・3480・質量(g)をもっと見る
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SMT(南海精工所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 6000zz」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 両シールド形

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷