カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • THK(4)
  • エーゼット(2)
  • TRUSCO(1)
  • DID(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz3 nsk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースノズル NSK(日本精工)グリースノズルNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)ハンドグリースポンプNSK(日本精工)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15