カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 廣杉計器(10)
- 東京富士商会(6)
- ユタカ電機製作所(5)
- オーム電機(4)
- TRUSCO(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- CIO(4)
- コクヨ(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- 78WORKS(3)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 前澤化成工業(2)
- 三栄産業(2)
- ONEDESIGN(2)
- ATEN(2)
- ブランドをもっと見る
「pss1」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。