カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 岩田製作所(7)
- KTC(7)
- omron(オムロン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SMC(5)
- ニッセイ(4)
- 日東工業(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ナベヤ(3)
- 日野自動車(3)
- 青木精密工業(2)
- 協育歯車(2)
- コーセル(2)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「s-3012」の検索結果
特価

リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301240LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】6.45取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1240予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工