カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • SMC(16)
  • 日野自動車(7)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • 京セラ(4)
  • ヨドコウ(4)
  • 廣杉計器(4)
  • タカノ(4)
  • サンドビック(3)
  • ノーブランド(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アイセル(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • テラモト(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工業(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 河村電器産業(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2511」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251120LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251120LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1120予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251180LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251180LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.25取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1180予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
  • 【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工)

    【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL

    NSK(日本精工)
    1セット
    欠品中
    従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
    材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL NSK(日本精工)

    【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL

    NSK(日本精工)
    1セット
    欠品中
    従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
    材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
直動部品カテゴリ