カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(8)
  • アイトス(96)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • イハラサイエンス(46)
  • コガネイ(43)
  • 岩田製作所(31)
  • 大阪魂(30)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • TRUSCO(24)
  • 日東工器(24)
  • SAMTEC(23)
  • 椿本チエイン(22)
  • 東洋技研(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • SanDisk(サンディスク)(14)
  • 澤村電気工業(13)
  • オーム電機(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • カネテック(11)
  • ケナメタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から91日以内出荷
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
rbs-10特集