カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • 清水製作所[継手](277)
  • アルトコーポレーション(37)
  • 岩田製作所(32)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(24)
  • SUS(エスユーエス)(23)
  • イハラサイエンス(22)
  • THK(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • 椿本チエイン(16)
  • コーコス信岡(14)
  • IDEM(11)
  • ホームテイスト(10)
  • TRUSCO(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 日機(9)
  • 東洋国際(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • アイトス(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-15」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
直動部品カテゴリ