カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,142)
  • 清水製作所[継手](58)
  • イハラサイエンス(48)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(41)
  • コノエ(31)
  • MICROCHIP(31)
  • タカチ電機工業(29)
  • アイトス(25)
  • 岩田製作所(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • ケナメタル(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • クボタ計装(10)
  • 未来工業(9)
  • アタックベース(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-16」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D0950 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D0950

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D2250 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D2250

    NSK(日本精工)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】32ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】26.4トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2900

    NSK(日本精工)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2100

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1050 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1050

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0650 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0650

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1450

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2100

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12トルク値(N・cm)【動摩擦】96ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D1450

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】92ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D1450

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】45リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】39.4トルク値(N・cm)【動摩擦】82ねじ軸仕様【径】45基本定格荷重Ca(N)【動定格】65800基本定格荷重Coa(N)【静定格】157000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2710
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D1850 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D1850

    NSK(日本精工)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】50ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】44.4トルク値(N・cm)【動摩擦】92基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D1450

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D2900

    NSK(日本精工)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)20谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】116.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】66500基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)20予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D1450

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)20谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】116.5ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】66500基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)20予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.4トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D2100

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】50ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.5ボール径(Φmm)【Dw】7.938外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸dr】43.2トルク値(N・cm)【動摩擦】136.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】91500基本定格荷重Coa(N)【静定格】218000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1250 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1250

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D2350 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D2350

    NSK(日本精工)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】50ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】44.4トルク値(N・cm)【動摩擦】92基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0950 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0950

    NSK(日本精工)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1550 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1550

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2100

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1850 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1850

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D1450

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】96ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D2900

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】45ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】45リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】39.4トルク値(N・cm)【動摩擦】82基本定格荷重Ca(N)【動定格】65800基本定格荷重Coa(N)【静定格】157000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2710
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D0850 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D0850

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D2900

    NSK(日本精工)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】50ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.5ボール径(Φmm)【Dw】7.938外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸dr】43.2トルク値(N・cm)【動摩擦】136.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】91500基本定格荷重Coa(N)【静定格】218000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2900

    NSK(日本精工)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】34.4トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4020N1D2100

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)20谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】116.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】66500基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)20予圧力(N)2850
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5010N1D2900

    NSK(日本精工)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】50ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】44.4トルク値(N・cm)【動摩擦】92基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1850 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1850

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】26.4トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D1450 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS5012N1D1450

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.5ボール径(Φmm)【Dw】7.938外径d(Φmm)【軸】50リード(mm)12トルク値(N・cm)【動摩擦】136.5ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】43.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】91500基本定格荷重Coa(N)【静定格】218000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3880
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2900 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2900

    NSK(日本精工)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】96基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D2100 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4510N1D2100

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
    径(Φ)【ねじ軸】45ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】45リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】39.4トルク値(N・cm)【動摩擦】82基本定格荷重Ca(N)【動定格】65800基本定格荷重Coa(N)【静定格】157000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2710
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4516SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4516SS-1Z-C5Z10

    NSK(日本精工)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1497ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)45ねじ軸仕様【径】45【谷径(dr)】39.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】36300基本定格荷重Coa(N)【静定格】78500有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2260
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4016SS-1Z-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4016SS-1Z-C5Z5

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1511ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】40.5外径d1(Φmm)【軸】40ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】37.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】23900基本定格荷重Coa(N)【静定格】70500有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)1420
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3216SS-1ZY-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3216SS-1ZY-C5Z5

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1523ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】16800基本定格荷重Coa(N)【静定格】40600有効巻数(サーキット)4リードl(mm)5予圧力(N)1080
ssd-16特集