カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(18)
- KHK(小原歯車工業)(105)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- MICROCHIP(15)
- OSG(オーエスジー)(21)
- SMC(110)
- アイトス(33)
- クボタ計装(8)
- ケナメタル(8)
- コノエ(21)
- ジーベック(19)
- フジトク(28)
- ホンダ(356)
- 三木プーリ(8)
- 南国フレキ工業(7)
- 岩崎製作所(7)
- 椿本チエイン(23)
- 清水製作所[継手](97)
- ブランドをもっと見る

標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1250
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0950
NSK(日本精工)¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1550
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1850
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1050
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0650
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1450
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D0850
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D1850
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】26.4トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3210N1D2250
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。径(Φ)【ねじ軸】32ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】26.4トルク値(N・cm)【動摩擦】59.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】54500基本定格荷重Coa(N)【静定格】110000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2310
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら