カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「wbk12-11c」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11C
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途クリーンタイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。