カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SMC(45)
- ワルター(1)
「wbk20-01」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)95寸法F(mm)30寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法J(mm)52寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)95寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法X(mm)11寸法W(mm)75寸法Y(mm)17寸法d2(mm)20寸法R(mm)26
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。