カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • ホンダ(30)
  • UDトラックス(21)
  • 摂津金属工業(17)
  • 東日興産(TN)(9)
  • SUNSTAR(サンスター)(8)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ヒサゴ(3)
  • Kawasaki(3)
  • ISA(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 内外電機(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2003」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-1P-C5Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-1P-C5Z4

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】251ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.3ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)4軸径d1(Φmm)20ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】17.8基本定格荷重Ca(N)【動定格】6550基本定格荷重Coa(N)【静定格】10900有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)4予圧力(N)290
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2003FA-3P-C5Z20 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2003FA-3P-C5Z20

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】241ボール径(Φmm)3.969リード(mm)20有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】420【長さ(La)】335【長さ(Lt)】310ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-2P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-2P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】244ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5軸径d1(Φmm)20ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】17.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】11100基本定格荷重Coa(N)【静定格】17100有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)490
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2003FA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2003FA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】300【最大】329ボール径(Φmm)3.969リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ】L0499【La】414【Lt】389ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-2P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-2P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】300【最大】313ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.2【長さ(L0)】485【長さ(La)】400【長さ(Lt)】375ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-1P-C5Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-1P-C5Z4

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】300【最大】320ボール径(Φmm)2.381リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.8【長さ(L0)】485【長さ(La)】400【長さ(Lt)】375ねじれ方向
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
関連キーワード
z1000特集