道刃物工業
道刃物工業のページです。道刃物工業は、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
道刃物工業(2件のレビュー)当日出荷
凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
道刃物工業(2件のレビュー)当日出荷
1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト材質芯:鉄、柄:木長さ(mm)130寸法(mm)ボール部分:1、3
道刃物工業(3件のレビュー)当日出荷
選りすぐった狗毛を使用した高級筆。穂先は分解して長さを調整出来ます。
用途能面、仏像彫刻材質毛:狗毛、軸:竹全長(mm)210毛丈(mm)30
道刃物工業(3件のレビュー)当日出荷
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →別売で3枚組で販売中です。
用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
ミニハイスケアー2型用研磨剤。フェルトバフに塗りつける仕上げ用。砥石換算で#15000程度の鏡面仕上げへ
用途木彫全般寸法(mm)110×35×20質量(g)140
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
用途木のカトラリー材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、印刀。小刀(こがたな)、キワ刀などとも言います。切っ先鋭く切り込みを入れられるのが平刀との大きな違いです。向きは左右がありますが、利き手用というわけではありません。彫る場所によって左右を使い分けるのが上達のポイント!仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型
道刃物工業(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
未加工の国産木曾ヒノキ角材です。
お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー材質ヒノキ寸法(横×奥行×高さ)(mm)40×30×200
道刃物工業(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。
用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。【ご使用上の注意】台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用材質馬毛寸法(mm)60毛丈(mm)約20サイズ(mm)台木:45×60×19使用上の注意台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷
プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。
刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。
【筋彫(すじぼり)とは?】
プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」
という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。
その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。
サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです!
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。
用途プラモデル、模型製作など刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20柄スモークドオーク柄長さ(mm)110
道刃物工業(1件のレビュー)7日以内出荷
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用
・横幅・V角度ともに三角刀と違いがあり、より鋭角
・簡単に細い線が彫れる
用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)三角小:3
道刃物工業(2件のレビュー)6日以内出荷
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台!
【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】
従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。
●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材木
道刃物工業(1件のレビュー)10日以内出荷
わらべ地蔵ビギナーセットに付属するテキストと円柱加工材のセットです。
用途仏像彫刻yセット内容説明テキスト:全10ページ、A4カラー、10P、ヒノキ円柱加工材(大きさ:Φ45×高さ90mm)
道刃物工業(3件のレビュー)当日出荷
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。MDF製の台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質(本体)鋳物深さ(mm)最大40材質(台)MDF口幅(mm)125開き幅(mm)0~300寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190総質量(kg)15
道刃物工業(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型丸型
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
道刃物工業(1件のレビュー)5日以内出荷
ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
用途木彫全般質量(kg)1.7寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
道刃物工業(2件のレビュー)5日以内出荷
平刀の両端を緩やかに立ち上げた刀。平刀に比べて両角がむしれづらいので平面のを彫り込むのに便利。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ刃幅(mm)12柄長さ(mm)180
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
三層鋼なので左右繰刀の役目を果たす
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:刃物鋼青紙2号(三層鋼)、柄:サクラ刃幅(mm)6柄長さ(mm)180
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。
用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
道刃物工業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180
道刃物工業(2件のレビュー)6日以内出荷
先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型丸型
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型平型
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。
名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。
【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】
木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。
ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし!
刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。
刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません!
【グリップにはパラコードを採用】
グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。
・パラコードって何?
元々パラシュートに用いられた紐。
人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです!
【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】
そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属!
きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。
また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
研ぎ機3点セットにさらにアイテムをプラス!研ぎに必要なアイテムがすべて揃ったコンプリートボックスセットです。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、バードカービング、木工セット内容ミニハイスケアー2型 本体(青棒付き)、ダイヤケアー、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、椿油(ダイヤケアー用)、スーパーミニルーペ(刃先確認用)、ダイヤ円盤(ミニハイスケアー2型に付属)
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂全長(mm)180
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
鋭い刃先を使った細かい作業に。研いで刃先が短くなったら刃を出して使えます。
用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ(丸)全長(mm)130柄長さ(mm)110サイズ(mm)3刃型キワ(印刀)型
道刃物工業(1件のレビュー)6日以内出荷
仏像彫刻入門者に最適な標準サイズの彫刻刀セット
用途仏像彫刻セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀6mm/10.5mm/印刀6mm/12mm/丸刀3mm/4.5mm/三角3mm/浅丸7.5mm/ハイス小道具のみ平型21mm、ビニールレザーケース(小)入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ