カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- AITOO(アイツー)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(294)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- ステルスマウント(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- ナカヤ(1)
- ハスクバーナ(2)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- モトユキ(1)
- 修理(39)
- 岩崎電気(1)
- 日動工業(5)
- 日本ワグナー(2)
- 谷口工業(2)
- ブランドをもっと見る
「bosch 18v」の検索結果

LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット
AITOO(アイツー)¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット。外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0361-44