カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • AITOO(アイツー)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • FLINT(1)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • Seeed Studio(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • アイ・ツー(3)
  • クレアリンクテクノロジー(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lora gateway」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm AITOO(アイツー)

    LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm

    AITOO(アイツー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボード。LoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
    仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0384-76
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット AITOO(アイツー)

    LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット

    AITOO(アイツー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    5日以内出荷
    SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット。外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
    仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0361-44
  • LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ AITOO(アイツー)

    LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ

    AITOO(アイツー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール。1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作
    アズワン品番67-0374-50
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ