さく線 PS530Bタイガー(防獣)当日出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3
クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます
ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました!
明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
アニマルネット2300タイガー(防獣)5日以内出荷
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目)材質ポリエチレン(ステンレス線入)高さ(cm)230長さ(m)30質量(kg)約5.3
ゲートリールタイガー(防獣)当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線