タイガー(防獣)
タイガー(防獣)のページです。タイガー(防獣)は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ゲートリールタイガー(防獣)当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
さく線 PS525BCCタイガー(防獣)6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
ワニグチコネクト90タイガー(防獣)4日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
アース棒 1.5mタイガー(防獣)3日以内出荷
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ)直径(Φcm)1長さ(m)1.5質量(kg)1
危険表示板タイガー(防獣)当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください
日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
さく線巻取器タイガー(防獣)(1件のレビュー)10日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます
PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1
デジタルボルトメータータイガー(防獣)当日出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
ガイシ GS 100個タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,998
1セット(100個)
5日以内出荷
木柱専用ガイシ(ねじ込み式)
漏電しにくい樹脂製
電動ドリルでも締付け可能
1ケース100個入り
アライグマ一番タイガー(防獣)5日以内出荷
新構造トリガー採用で、効率的にアライグマを捕獲できます。
パーツや外径は、人や動物が傷つきにくい丸みを帯びた形状です。
樹脂製の結束バンドで固定するので、捕獲された動物がケガをしにくいしくみです。
軽量・コンパクトな設計で、持ち運びが簡単です。
直径×長さL(Φmm×mm)50×260対象動物アライグマ
エアー量調整弁タイガー(防獣)3日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
エアーガンタイガー(防獣)5日以内出荷
ホコリ・ゴミの掃除等に
除湿器タイガー(防獣)5日以内出荷
エアホース内の湿気やゴミを除去
冬季間の凍結による動作不良を防止
あいがもネット1000タイガー(防獣)3日以内出荷
目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)100長さ(m)50質量(kg)約3.5材質ポリエチレン対象動物あいがも
コードキャッチャー 50本タイガー(防獣)3日以内出荷
さく線間隔を10cmに保ちます。
フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
12V電源延長コードタイガー(防獣)3日以内出荷
タイガー製12V電源機器の延長用コード
本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
本器設置杭タイガー(防獣)4日以内出荷
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。
盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590質量(kg)1.5
AC電源アダプタータイガー(防獣)6日以内出荷
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
ゲートセット1タイガー(防獣)6日以内出荷
出入口用グリップとフック1のセット
セット内容出入口用グリップとフック1のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
ゲートセット2タイガー(防獣)欠品中
出入口用グリップとフック2のセット
セット内容出入口用グリップとフック2のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
バッテリーボックスDXタイガー(防獣)4日以内出荷
バッテリーチェッカー付き
12Vバッテリー収納用防水ボックス
容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能