タイガー(防獣)
タイガー(防獣)のページです。タイガー(防獣)は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
タイガー(防獣)(1件のレビュー)当日出荷
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。
(乾電池は別売)
電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
タイガー(防獣)(1件のレビュー)4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。
昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
タイガー(防獣)(1件のレビュー)7日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます
PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1