カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
色
イエロー系(1)
ブランド
- PRO-Holts
- 武蔵ホルト(247)
- Holts(19)
- REDEX(武蔵ホルト)(2)
- ナリカ(2)
- ホンダ(1)
- ダイソン(1)
「holts」の検索結果
特価

キャブクリーナー
PRO-Holts(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
スプレーグリース
PRO-Holts(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷整備のプロにオススメの耐熱・耐寒・耐水・耐圧・耐候性に優れたリチウム系グリースです。過酷な条件下でも長時間性能が持続します。密着性が高く、タレや流れのロスが出ません。-15℃~130℃と使用温度範囲も広く、産業機械や農業機械、自動車とあらゆる車輌にお使いいただける万能グリースです。用途全ての金属回転部・摺動部・ギヤー・チェーン(シールチェーンには使用できません)・ワイヤー・ヒンジ等あらゆる潤滑にご使用下さい。作業の不調やキシミ音を解消します。色淡黄色使用温度範囲(℃)15以上40未満増ちょう剤リチウム石鹸基油炭化水素油危険物の類別非危険物グリス種類リチウムグリース