カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東朋テクノロジー
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px16-03」の検索結果

ネジ式コモン端子
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)