カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東朋テクノロジー
- SMC(52)
- メディアカバーマーケット(18)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- ADVANTEC(7)
- 室本鉄工(4)
- KSフィルター(4)
- PROST's(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- をくだ屋技研(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- KITACO(1)
- つくし工房(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s7ps」の検索結果

サーボ対応シリーズ
東朋テクノロジー(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から17日以内出荷三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
ネジ式コモン端子
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)